Motion
6202FT150ZZ

NTN
6202FT150ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144673
No. Fabricante 6202FT150ZZ
Precio30.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6202FT150ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144673
No. Fabricante 6202FT150ZZ
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
Precio30.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6202FT150ZZ BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6202FT150ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202FT150ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    3413520353933
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    810 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520353933

Descripción general

Descripción del fabricante
6202FT150ZZ BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"