Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro de la brida4.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Ancho general2.3130 pulg.
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Peso8.55 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2140 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial27200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFFTRY
- UPC_NO841946102805
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación