Motion
FTR-2.75-SS

PCI
FTR-2.75-SS

Rodillo de oruga con brida - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147423
No. Fabricante FTR-2.75-SS
Precio767.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-2.75-SS

Rodillo de oruga con brida - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147423
No. Fabricante FTR-2.75-SS
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
Precio767.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTR-SS
  • UPC_NO
    841946103116

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-2.75-SS ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA BRIDADO
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación