Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.2560 pulg.
- Diámetro de la brida12.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7200 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo12.0000 pulg.
- Ancho del rodillo5.2500 pulg.
- Peso137.78 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial137300 lbf
- Capacidad de carga estática radial276000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY
- UPC_NO841946103697
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación