Motion
FTRY-3.00A

PCI
FTRY-3.00A

Rodillo de horquilla bridada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 3.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147464
No. Fabricante FTRY-3.00A
Precio201.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-3.00A

Rodillo de horquilla bridada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 3.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147464
No. Fabricante FTRY-3.00A
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
Su precio$201.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5900 pulg.
  • Ancho general
    1.8130 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.16 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6118 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4586 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTRY
  • UPC_NO
    841946103857

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE ORUGA CON BRIDA FTRY-3.00A
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación