Motion
HD350X60TUFP

PCI
HD350X60TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 60.0000 in de recorrido, 85.2500 in de centro de perno, 88.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 8.9380 in de ancho de base
Artículo MI #07147535
No. Fabricante HD350X60TUFP
Precio3,331.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HD350X60TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 60.0000 in de recorrido, 85.2500 in de centro de perno, 88.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 8.9380 in de ancho de base
Artículo MI #07147535
No. Fabricante HD350X60TUFP
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
Precio3,331.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    8.9380 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    85.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    88.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.9380 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.2500 pulg.
  • Viaje  
    60.0000 pulg.
  • Peso
    223 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    13.6875 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    10.7500 pulg.
  • Serie
    HD
  • UPC_NO
    841946113252

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO PROTEGIDO DE HD350X60TUFP HD(2 TORNILLOS)
  • Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
  • Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos