Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Tamaño del casquilloHEB 40
- Diámetro exterior de la brida7.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 300
Descripción general
- Cono de 3 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.