Motion
MS-SS

PCI
MS-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBMS, tamaños de eje de 2.9375 a 5.5000 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147675
No. Fabricante MS-SS
Precio1,617.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MS-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBMS, tamaños de eje de 2.9375 a 5.5000 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147675
No. Fabricante MS-SS
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
Precio1,617.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.9375 a 5.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    EM
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    2.3700 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    9.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4 pulg.
  • Peso
    48.652 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • UPC_NO
    841946114754

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO MS-SS - ESTILO (MS),
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good