Motion
PTR-1.25-SS

PCI
PTR-1.25-SS

Seguidor de leva plano - Serie PTR-SS, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147685
No. Fabricante PTR-1.25-SS
Precio293.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-1.25-SS

Seguidor de leva plano - Serie PTR-SS, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147685
No. Fabricante PTR-1.25-SS
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
Precio293.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    852 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    605 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTR-SS
  • UPC_NO
    841946104984

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-1.25-SS ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación