Motion
PTRY-2.75-SS

PCI
PTRY-2.75-SS

Rodillo de horquilla plano - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147727
No. Fabricante PTRY-2.75-SS
Precio864.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-2.75-SS

Rodillo de horquilla plano - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147727
No. Fabricante PTRY-2.75-SS
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
Precio864.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5630 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3828 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3398 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTRY-SS
  • UPC_NO
    841946105882

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE PISTA SIMPLE PTRY-2.75-SS
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"