Motion
PXR-2.25-SS

PCI
PXR-2.25-SS

Seguidor de leva plano - Serie PXR-SS, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, 2.0000 in de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147747
No. Fabricante PXR-2.25-SS
Precio561.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-2.25-SS

Seguidor de leva plano - Serie PXR-SS, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, 2.0000 in de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147747
No. Fabricante PXR-2.25-SS
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
Precio561.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Ancho general
    1.2800 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2565 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2168 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PXR-SS
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    841946106186

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-2.25-SS ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales