Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca2.5600 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso18.12 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SeriePXR-SS
- UPC_NO841946106445
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales