Motion
PXR-6.00

PCI
PXR-6.00

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 6.0000 in de diámetro del rodillo, 3.2500 in de ancho del rodillo, 2.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147773
No. Fabricante PXR-6.00
Precio2,680.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-6.00

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 6.0000 in de diámetro del rodillo, 3.2500 in de ancho del rodillo, 2.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147773
No. Fabricante PXR-6.00
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
Precio2,680.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    30.87 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PXR
  • UPC_NO
    841946106452

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE PASADOR DE RODILLO DE PISTA SIMPLE PXR-6.00
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good