Motion
PXRE-2.75E

PCI
PXRE-2.75E

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PXRE, 2.7500 in de diámetro del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147794
No. Fabricante PXRE-2.75E
Precio318.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXRE-2.75E

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PXRE, 2.7500 in de diámetro del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147794
No. Fabricante PXRE-2.75E
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
Precio318.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.5300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PXRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946106667

Descripción general

Descripción del fabricante
PXRE-2.75E ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos XR lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz. Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron