Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Tamaño del casquilloF
- Brida exterior Diámetro6.6250 pulg.
- Brida Grosor1.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.6250 pulg.
- Orificio máximo Diámetro4.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16 pulg.
- Peso20.014 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo56.67 pies-libras
- UPC_NO841946115331