Motion
QDBJA-1.1250-SS

PCI
QDBJA-1.1250-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1-1/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147917
No. Fabricante QDBJA-1.1250-SS
Precio184.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
QDBJA-1.1250-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1-1/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147917
No. Fabricante QDBJA-1.1250-SS
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
Precio184.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.6560 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3130 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24 pulg.
  • Peso
    1.321 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1.67 pies-libras
  • UPC_NO
    841946115805

Descripción general

Descripción del fabricante
QDBJA-1.1250-SS CASQUILLO DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron