Motion
QDBMS-3.6250-SS

PCI
QDBMS-3.6250-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo MS, 3-5/8 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 4.8125 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147964
No. Fabricante QDBMS-3.6250-SS
Precio4,023.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
QDBMS-3.6250-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo MS, 3-5/8 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 4.8125 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147964
No. Fabricante QDBMS-3.6250-SS
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
Precio4,023.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    7.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    EM
  • Brida exterior Diámetro  
    9.1250 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.1880 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.8125 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4 pulg.
  • Peso
    44.246 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    127.5 pies-libras
  • UPC_NO
    841946116277

Descripción general

Descripción del fabricante
QDBMS-3.6250-SS CASQUILLO DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO -