Motion
DPEF070912
RODAMIENTO DE BRIDA PLANO DPEF070912 DRI
Artículo MI #07149522
No. Fabricante DPEF070912
Precio2.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RODAMIENTO DE BRIDA PLANO DPEF070912 DRI
Artículo MI #07149522
No. Fabricante DPEF070912
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
Precio2.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Diámetro interior
    0.4375 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905230998

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BRIDA PLANO DPEF070912 DRI