Motion
2027
ShopStar® Electric Chain Hoist - Serie ShopStar, capacidad de 300 lb, altura de elevación de 15 ft, 3 ph, 220 V, 1/6 hp, velocidad máxima de elevación de 16 ft/min
Artículo MI #07151009
No. Fabricante 2027
Precio3,287.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ShopStar® Electric Chain Hoist - Serie ShopStar, capacidad de 300 lb, altura de elevación de 15 ft, 3 ph, 220 V, 1/6 hp, velocidad máxima de elevación de 16 ft/min
Artículo MI #07151009
No. Fabricante 2027
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
Precio3,287.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11-1/16 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9-27/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-15/16 pulg.
  • Altura de elevación
    15 pies
  • Peso de la herramienta
    32 lb
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1/6 CV
  • Número de Upc del fabricante
    043927620272
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Recuperando
    1
  • Serie
    ShopStar
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación
    220 V
  • UPC_NO
    043927620272
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2027 SHOPSTAR, 300# 220-3-50/60
  • Para uso en entornos de producción y mantenimiento
  • El bastidor del elevador no ventilado totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental
  • Dispositivo de sobrecarga protector estándar
  • Acabado de recubrimiento en polvo de epoxi
  • Cable de alimentación 6-1/2’ con enchufe de tres clavijas moldeado en 115V unidades
  • Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
  • Aprobado por cUL y ASME B30.16
  • Garantía de por vida
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo