Motion
2755NHCF

Stuart Rush
2755NHCF

Elevador de cadena eléctrico LodeStar® serie LodeStar®, montaje en gancho rígido, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230/460 V, 1/2 hp, velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #07151055
No. Fabricante 2755NHCF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
2755NHCF

Elevador de cadena eléctrico LodeStar® serie LodeStar®, montaje en gancho rígido, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230/460 V, 1/2 hp, velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #07151055
No. Fabricante 2755NHCF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    6-1/16 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-11/16 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Peso de la herramienta
    70 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Enchapado en zinc
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Número de Upc del fabricante
    043927368693
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Gancho rígido
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    1
  • Serie
    LodeStar®
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
2755NHCF LODESTAR MOD F 16FPM 1/2 TONELADAS
  • El freno de CC de servicio pesado está diseñado para una larga vida útil. La ubicación de los frenos permite un acceso rápido y una inspección sencilla.
  • La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida significa que no es necesario cambiar el aceite. Los engranajes de precisión proporcionan un mejor desgaste y una vida útil más larga.
  • El embrague ubicado fuera de la caja de engranajes permite un fácil acceso, lo que elimina la necesidad de un desmontaje completo y reduce el tiempo de inactividad.
  • Fácil acceso al embrague, motor, panel de control eléctrico y conjunto de freno.
  • La caja de engranajes lubricada con grasa y el engranaje helicoidal garantizan un funcionamiento eficiente. Motores de alta resistencia. Mano de obra del elevador respaldada por una garantía de por vida.
  • Reducción del 80 % en la presión sonora en comparación con la clásica Lodestar.
  • El embrague se encuentra fuera de la trayectoria de carga, lo que evita el deslizamiento de la carga en una condición de sobrecarga cuando el freno no está alimentado.
  • La rueda de elevación 5-Pocket proporciona un mejor acoplamiento de la cadena y la rueda de elevación para una elevación más suave y una vibración reducida, lo que equivale a menos desgaste y una mayor vida útil de la cadena.
  • La cadena de carga está diseñada y fabricada en EE. UU. por Columbus McKinnon. La cadena Star Grade está chapada en zinc para proteger contra la corrosión.
  • Con un cableado seguro para los dedos y conectores plug and play, el panel de control permite un cambio rápido de voltaje, acceso a regletas de terminales e instalación sencilla de fusibles.
  • Supera los requisitos de H4 , diseñado para ciclos de trabajo altos y las aplicaciones más difíciles.
  • Contenedor de cadena de tela y suspensión de gancho rígido estándar.
  • Garantía de por vida.
  • Métrica clasificada.
  • Aprobado por CSA.
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo