Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14.0000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.06 pulg.
- Ancho del anillo interior0.500 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro15.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso2.73 lb
Detalles
- Detalles adicionalesKD140AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónKD140AR0 SECCIÓN FINA BB
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaKD140AR0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 14.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 15.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, construido para máquinas de alta velocidad.
- Número de catálogo del fabricanteKD140AR0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400027360
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1380 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial10340 lbf
- Capacidad de carga estática radial33060 lbf
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100, MIL-PRF-3216
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- UPC_NO637400027360
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación