Motion
C42D28FK3C

LEESON ELECTRIC
C42D28FK3C

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 90 V, 2500 rpm rpm, TEFC, bastidor NSS56C
Artículo MI #07157956
No. Fabricante C42D28FK3C
Precio1,181.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C42D28FK3C

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 90 V, 2500 rpm rpm, TEFC, bastidor NSS56C
Artículo MI #07157956
No. Fabricante C42D28FK3C
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
Precio1,181.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NSS56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    2500 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    82.5
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Corriente de carga completa de campo
    7.60 A
  • Tipo de estructura
    SS56C
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720001004
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.75 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720001004
  • Voltaje
    90 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
098009.00,3/4HP,SS56C,2500RPM,90V,
  • Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
  • El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
  • El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • Compatible con controladores tipo PWM o SCR.