Motion
23056CAMP55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23056CAMP55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 106 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07159081
No. Fabricante 23056CAMP55W509
Precio8,651.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23056CAMP55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 106 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07159081
No. Fabricante 23056CAMP55W509
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
Su precio$8,651.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Peso
    110.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176928109
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176928109

Descripción general

Descripción del fabricante
23056CAMP55W509 BRG (ANTERIOR 23056CAME7)