Motion
W 6001-2RS1/VP311

SKF
W 6001-2RS1/VP311

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07159289
No. Fabricante W 6001-2RS1/VP311
Precio115.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6001-2RS1/VP311

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07159289
No. Fabricante W 6001-2RS1/VP311
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
Su precio$115.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 6001-2RS1/VP311
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 6001-2RS1/VP311 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm, doble sellado para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 6001-2RS1/VP311
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    530 lbf
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR) de la FDA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576034077

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6001-2RS1/VP311
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable