Motion
MGUS800-4G

TSUBAKI (UST)
MGUS800-4G

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 4.4380 pulg., 1.0000 pulg., 100.0000 pulg., 25.40 mm, diámetro total de 254 mm, capacidad de torsión de 12981.1 pies-lbs
Artículo MI #07159457
No. Fabricante MGUS800-4G
Precio19,817.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS800-4G

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 4.4380 pulg., 1.0000 pulg., 100.0000 pulg., 25.40 mm, diámetro total de 254 mm, capacidad de torsión de 12981.1 pies-lbs
Artículo MI #07159457
No. Fabricante MGUS800-4G
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
Precio19,817.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.4380 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.4380 pulg., 112.71 mm
  • Tamaño del chavetero
    1.0000 pulg. x 1/4 pulg.
  • Ancho exterior
    6.0000 pulg.;152.40 mm
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg., 100.0000 pulg., 25.40 mm, 254 mm
  • Diámetro total
    1.0000 pulg., 100.0000 pulg., 25.40 mm, 254 mm
  • Ancho general
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Peso
    102.513 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    3.975 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039686442
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1300 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    475 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    12981.1 pies-libras
  • UPC_NO
    097039686442

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO PARA TECLAS DE MGUS800 4.437" 1X1/4"