Motion
MGUS750-3

TSUBAKI (UST)
MGUS750-3

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro de orificio de 3 in, capacidad de par de torsión de 7006.8 ft-lbs
Artículo MI #07159467
No. Fabricante MGUS750-3
Precio19,106.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS750-3

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro de orificio de 3 in, capacidad de par de torsión de 7006.8 ft-lbs
Artículo MI #07159467
No. Fabricante MGUS750-3
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
Precio19,106.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    7006.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253453

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MGUS750 3.000"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"