Motion
MGUS750-2R

TSUBAKI (UST)
MGUS750-2R

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 2.9380 pulg., 0.7500 pulg., 8.7500 pulg., 19.05 mm, diámetro total de 222.25 mm, capacidad de torsión de 7006.8 pies-lbs
Artículo MI #07159468
No. Fabricante MGUS750-2R
Precio19,106.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS750-2R

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 2.9380 pulg., 0.7500 pulg., 8.7500 pulg., 19.05 mm, diámetro total de 222.25 mm, capacidad de torsión de 7006.8 pies-lbs
Artículo MI #07159468
No. Fabricante MGUS750-2R
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
Precio19,106.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9380 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.9380 pulg., 74.62 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/4 pulg. x 3/8 pulg.
  • Ancho exterior
    6.0000 pulg.;152.40 mm
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg., 8.7500 pulg., 19.05 mm, 222.25 mm
  • Diámetro total
    0.7500 pulg., 8.7500 pulg., 19.05 mm, 222.25 mm
  • Ancho general
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Peso
    81.570 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    2.530 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253675
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    600 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    7006.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253675

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MGUS750 2.937"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"