Motion
MGUS600-1L

TSUBAKI (UST)
MGUS600-1L

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro de orificio de 1-3/4 in, capacidad de par de torsión de 2316 ft-lbs
Artículo MI #07159479
No. Fabricante MGUS600-1L
Precio3,504.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS600-1L

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro de orificio de 1-3/4 in, capacidad de par de torsión de 2316 ft-lbs
Artículo MI #07159479
No. Fabricante MGUS600-1L
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
Precio3,504.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    2316 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253187

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MGUS600 1.750"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"