Motion
PBUS10-1D-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS10-1D-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro interior de 31.7500 mm, 3.7500 pulg., diámetro total de 95.25 mm, capacidad de torsión de 621.8 ft-lbs
Artículo MI #07159489
No. Fabricante PBUS10-1D-LH
Precio1,972.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS10-1D-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro interior de 31.7500 mm, 3.7500 pulg., diámetro total de 95.25 mm, capacidad de torsión de 621.8 ft-lbs
Artículo MI #07159489
No. Fabricante PBUS10-1D-LH
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
Su precio$1,972.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    31.7500 mm
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Diámetro del cubo
    2 2500/2.2490 pulg., 57.15mm/57.13 mm
  • Ancho exterior
    3.5000 pulg.;88.90 mm
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Diámetro total
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Peso
    5.511 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.288 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257260
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1000 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400 rpm
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    621.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257260

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO DE LLAVE PBUS10- 1.250" IZQ. 5/16 X 5/32"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"