Motion
PBUS14-1L-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1L-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1-3/4 in, capacidad de par de torsión de 1556.3 ft-lbs
Artículo MI #07159496
No. Fabricante PBUS14-1L-RH
Precio3,392.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1L-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1-3/4 in, capacidad de par de torsión de 1556.3 ft-lbs
Artículo MI #07159496
No. Fabricante PBUS14-1L-RH
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
Su precio$3,392.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    1556.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257628

Descripción general

Descripción del fabricante
SILLÓN DE CHAVETA DE PBUS14 1.750" RH 7/16 X 7/32"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"