Motion
PBUS8-P-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS8-P-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1.0000 pulg., diámetro total de 3.2700 pulg., 83 mm, capacidad de torsión de 418.9 pies-lbs
Artículo MI #07159503
No. Fabricante PBUS8-P-RH
Precio2,072.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS8-P-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1.0000 pulg., diámetro total de 3.2700 pulg., 83 mm, capacidad de torsión de 418.9 pies-lbs
Artículo MI #07159503
No. Fabricante PBUS8-P-RH
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
Precio2,072.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro del cubo
    1 7500/1.7490 pulg., 44 45/44.42 mm
  • Ancho exterior
    3.5600 pulg.;90.49 mm
  • Diámetro exterior
    3.2700 pulg., 83 mm
  • Diámetro total
    3.2700 pulg., 83 mm
  • Ancho general
    3.5600 pulg., 90.49 mm
  • Peso
    3.527 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.214 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257161
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    650 rpm
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    418.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257161

Descripción general

Descripción del fabricante
SILLÓN DE CHAVETA DE PBUS8 0.875" RH 1/4 X 1/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"