Motion
MGUS700-70

TSUBAKI (UST)
MGUS700-70

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 70 mm, 0.7900 pulg., 7.1250 pulg., 180.98 mm, diámetro total de 20 mm, capacidad de torsión de 4336.9 ft-lbs
Artículo MI #07159519
No. Fabricante MGUS700-70
Precio7,908.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS700-70

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 70 mm, 0.7900 pulg., 7.1250 pulg., 180.98 mm, diámetro total de 20 mm, capacidad de torsión de 4336.9 ft-lbs
Artículo MI #07159519
No. Fabricante MGUS700-70
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
Precio7,908.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.7550 pulg., 70 mm
  • Tamaño del chavetero
    20 mm x 4.90 mm
  • Ancho exterior
    5.0000 pulg.;127 mm
  • Diámetro exterior
    0.7900 pulg., 7.1250 pulg., 180.98 mm, 20 mm
  • Diámetro total
    0.7900 pulg., 7.1250 pulg., 180.98 mm, 20 mm
  • Ancho general
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Peso
    42.989 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    1.254 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039251480
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    500 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    4336.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039251480

Descripción general

Descripción del fabricante
MGUS700 70MM EMBRAGUE DE LA LEVA