Motion
MGUS300-15

TSUBAKI (UST)
MGUS300-15

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 15 mm, 0.2000 pulg., 30.0000 pulg., 5 mm, diámetro total de 76.20 mm, capacidad de torsión de 231.6 ft-lbs
Artículo MI #07159530
No. Fabricante MGUS300-15
Precio2,224.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS300-15

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 15 mm, 0.2000 pulg., 30.0000 pulg., 5 mm, diámetro total de 76.20 mm, capacidad de torsión de 231.6 ft-lbs
Artículo MI #07159530
No. Fabricante MGUS300-15
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
Precio2,224.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5900 pulg., 15 mm
  • Tamaño del chavetero
    5 mm x 2.30 mm
  • Ancho exterior
    2.5000 pulg.;63.50 mm
  • Diámetro exterior
    0.2000 pulg., 30.0000 pulg., 5 mm, 76.20 mm
  • Diámetro total
    0.2000 pulg., 30.0000 pulg., 5 mm, 76.20 mm
  • Ancho general
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Peso
    3.968 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    0.170 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039251435
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    231.6 pies-libras
  • UPC_NO
    097039251435

Descripción general

Descripción del fabricante
MGUS300 15MM EMBRAGUE DE LA LEVA