Motion
MIUS500-P

TSUBAKI (UST)
MIUS500-P

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 0.8750 pulg., diámetro general de 4.2500 pulg., 107.95 mm, capacidad de par de torsión de 1194.8 pies-lbs
Artículo MI #07159541
No. Fabricante MIUS500-P
Precio3,185.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS500-P

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 0.8750 pulg., diámetro general de 4.2500 pulg., 107.95 mm, capacidad de par de torsión de 1194.8 pies-lbs
Artículo MI #07159541
No. Fabricante MIUS500-P
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
Precio3,185.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Ancho exterior
    3.5000 pulg.;88.90 mm
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg., 107.95 mm
  • Diámetro total
    4.2500 pulg., 107.95 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Peso
    11.023 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.502 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253903
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    50 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    1194.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253903

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MIUS500 0.875"