Motion
MIUS400-J

TSUBAKI (UST)
MIUS400-J

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 0.6250 pulg., diámetro general de 3.5000 pulg., 88.90 mm, capacidad de par de torsión de 397.5 pies-lbs
Artículo MI #07159543
No. Fabricante MIUS400-J
Precio2,535.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS400-J

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 0.6250 pulg., diámetro general de 3.5000 pulg., 88.90 mm, capacidad de par de torsión de 397.5 pies-lbs
Artículo MI #07159543
No. Fabricante MIUS400-J
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
Precio2,535.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Ancho exterior
    2.7500 pulg.;69.85 mm
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Diámetro total
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Ancho general
    2.7500 pulg., 69.85 mm
  • Peso
    5.952 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.280 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253873
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    50 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    397.5 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253873

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MIUS400 0.625"