Motion
MGUS400-J

TSUBAKI (UST)
MGUS400-J

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 0.6250 pulg., 0.1900 pulg., 3.5000 pulg., 4.76 mm, diámetro total de 88.90 mm, capacidad de torsión de 397.5 pies-lbs
Artículo MI #07159551
No. Fabricante MGUS400-J
Precio2,498.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS400-J

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 0.6250 pulg., 0.1900 pulg., 3.5000 pulg., 4.76 mm, diámetro total de 88.90 mm, capacidad de torsión de 397.5 pies-lbs
Artículo MI #07159551
No. Fabricante MGUS400-J
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
Precio2,498.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Ancho exterior
    2.7500 pulg.;69.85 mm
  • Diámetro exterior
    0.1900 pulg., 3.5000 pulg., 4.76 mm, 88.90 mm
  • Diámetro total
    0.1900 pulg., 3.5000 pulg., 4.76 mm, 88.90 mm
  • Ancho general
    2.7500 pulg., 69.85 mm
  • Peso
    5.952 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    0.214 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039251619
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    397.5 pies-libras
  • UPC_NO
    097039251619

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MGUS400 0.625"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"