Motion
TFS60
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 60 mm, 5.1180 pulg., diámetro total de 130 mm, capacidad de torsión de 1456.7 ft-lbs
Artículo MI #07159555
No. Fabricante TFS60
Precio3,938.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 60 mm, 5.1180 pulg., diámetro total de 130 mm, capacidad de torsión de 1456.7 ft-lbs
Artículo MI #07159555
No. Fabricante TFS60
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
Precio3,938.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Tamaño del chavetero
    18 mm x 2.30 mm
  • Ancho exterior
    1.8110 pulg.;46 mm
  • Diámetro exterior
    5.1180 pulg., 130 mm
  • Diámetro total
    5.1180 pulg., 130 mm
  • Ancho general
    1.8110 pulg., 46 mm
  • Peso
    6.842 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Arrastrar par
    0.642 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257697
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    840 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    420 rpm
  • Serie
    TFS
  • Capacidad de par
    1456.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257697

Descripción general

Descripción del fabricante
TFS SERIE 60MM I.D. KW, 130MM O.D.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"