Motion
TFS17
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 17 mm, 1.8500 pulg., diámetro total de 47 mm, capacidad de torsión de 36.9 ft-lbs
Artículo MI #07159562
No. Fabricante TFS17
Precio841.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 17 mm, 1.8500 pulg., diámetro total de 47 mm, capacidad de torsión de 36.9 ft-lbs
Artículo MI #07159562
No. Fabricante TFS17
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
Precio841.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6690 pulg., 17 mm
  • Tamaño del chavetero
    5 mm x 1.2 mm
  • Ancho exterior
    0.7480 pulg.;19 mm
  • Diámetro exterior
    1.8500 pulg., 47 mm
  • Diámetro total
    1.8500 pulg., 47 mm
  • Ancho general
    0.7480 pulg., 19 mm
  • Peso
    0.330 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Arrastrar par
    0.081 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257642
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Serie
    TFS
  • Capacidad de par
    36.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257642

Descripción general

Descripción del fabricante
TFS SERIE 17MM I.D. KW, 47MM O.D.