Motion
TFS15
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 15 mm, 1.6540 pulg., diámetro total de 42 mm, capacidad de torsión de 20.7 ft-lbs
Artículo MI #07159563
No. Fabricante TFS15
Precio610.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 15 mm, 1.6540 pulg., diámetro total de 42 mm, capacidad de torsión de 20.7 ft-lbs
Artículo MI #07159563
No. Fabricante TFS15
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
Su precio$610.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5910 pulg., 15 mm
  • Tamaño del chavetero
    5 mm x 1.2 mm
  • Ancho exterior
    0.7090 pulg.;18 mm
  • Diámetro exterior
    1.6540 pulg., 42 mm
  • Diámetro total
    1.6540 pulg., 42 mm
  • Ancho general
    0.7090 pulg., 18 mm
  • Peso
    0.264 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Arrastrar par
    0.044 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039874917
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Serie
    TFS
  • Capacidad de par
    20.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039874917

Descripción general

Descripción del fabricante
TFS SERIE 15MM I.D. KW, 42MM O.D.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"