Motion
TSS40
Embrague de leva - Serie TSS, diámetro interior de 40 mm, 3.1500 pulg., diámetro total de 80 mm, capacidad de torsión de 218.3 ft-lbs
Artículo MI #07159567
No. Fabricante TSS40
Precio923.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie TSS, diámetro interior de 40 mm, 3.1500 pulg., diámetro total de 80 mm, capacidad de torsión de 218.3 ft-lbs
Artículo MI #07159567
No. Fabricante TSS40
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
Precio923.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg., 40 mm
  • Tamaño del chavetero
    12 mm x 2.20 mm
  • Ancho exterior
    0.7090 pulg.;18 mm
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg., 80 mm
  • Diámetro total
    3.1500 pulg., 80 mm
  • Ancho general
    0.7090 pulg., 18 mm
  • Peso
    0.935 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Arrastrar par
    0.133 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257987
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1400 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    TSS
  • Capacidad de par
    218.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257987

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE TSS 40MM I.D. KW, 80MM O.D.