Motion
BUS210
Embrague de leva - Serie BUS200 , 3.5430 pulg., 89.99 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 578 ft-lbs
Artículo MI #07159643
No. Fabricante BUS210
Precio504.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BUS200 , 3.5430 pulg., 89.99 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 578 ft-lbs
Artículo MI #07159643
No. Fabricante BUS210
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
Su precio$504.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/8 pulg. x 1-1/4 pulg.
  • Ancho exterior
    1.2500 pulg.;31.75 mm
  • Diámetro exterior
    3.5430 pulg., 89.99 mm
  • Diámetro total
    3.5430 pulg., 89.99 mm
  • Ancho general
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    2.205 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación, exceso
  • Arrastrar par
    0.214 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039957856
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    200 rpm
  • Serie
    BUS200
  • Capacidad de par
    578 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957856

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS210 EMBRAGUE DE LA LEVA