Motion
BUS206
Embrague de leva - Serie BUS200 , 2.4400 pulg., 61.98 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 177 ft-lbs
Artículo MI #07159647
No. Fabricante BUS206
Precio337.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BUS200 , 2.4400 pulg., 61.98 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 177 ft-lbs
Artículo MI #07159647
No. Fabricante BUS206
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
Su precio$337.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/4 pulg. x 1-1/4 pulg.
  • Ancho exterior
    1.1250 pulg.;28.58 mm
  • Diámetro exterior
    2.4400 pulg., 61.98 mm
  • Diámetro total
    2.4400 pulg., 61.98 mm
  • Ancho general
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Peso
    1.499 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación, exceso
  • Arrastrar par
    0.148 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039957825
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    350 rpm
  • Serie
    BUS200
  • Capacidad de par
    177 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957825

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS206 EMBRAGUE DE LA LEVA