Motion
BREU90
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 90 mm, capacidad de par de torsión de 6288.4 pies-lbs
Artículo MI #07159716
No. Fabricante BREU90
Precio29,210.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 90 mm, capacidad de par de torsión de 6288.4 pies-lbs
Artículo MI #07159716
No. Fabricante BREU90
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
Precio29,210.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Tamaño del orificio
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Tamaño del chavetero
    25 mm x 5.40 mm
  • Ancho exterior
    6.2200 pulg.;158 mm
  • Ancho general
    6.2200 pulg., 158 mm
  • Peso
    66.660 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Número de Upc del fabricante
    097039249135
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3000 rpm
  • Serie
    BREU
  • Capacidad de par
    6288.4 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249135

Descripción general

Descripción del fabricante
BREU90 EMBRAGUE DE LA LEVA