Motion
BR130HT-S130A-130

TSUBAKI (UST)
BR130HT-S130A-130

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 130 mm, capacidad de par de torsión de 11801 pies-lbs
Artículo MI #07159719
No. Fabricante BR130HT-S130A-130
Precio14,420.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BR130HT-S130A-130

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 130 mm, capacidad de par de torsión de 11801 pies-lbs
Artículo MI #07159719
No. Fabricante BR130HT-S130A-130
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
Precio14,420.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Tamaño del orificio
    5.1180 pulg., 130 mm
  • Ancho de carrera interior
    3.1500 pulg.;80 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    8.2680 pulg.;210 mm
  • Ancho exterior
    3.1500 pulg.;80 mm
  • Peso
    72.600 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039687937
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2400 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    11801 pies-libras
  • UPC_NO
    097039687937

Descripción general

Descripción del fabricante
BR130HT-S130A-130 EMBRAGUE DE LA LEVA