Motion
BR80HT-S80A-80

TSUBAKI (UST)
BR80HT-S80A-80

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 80 mm, capacidad de par de torsión de 3687.8 pies-lbs
Artículo MI #07159721
No. Fabricante BR80HT-S80A-80
Precio5,705.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BR80HT-S80A-80

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 80 mm, capacidad de par de torsión de 3687.8 pies-lbs
Artículo MI #07159721
No. Fabricante BR80HT-S80A-80
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
Precio5,705.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tamaño del orificio
    3.1500 pulg., 80 mm
  • Ancho de carrera interior
    2.7560 pulg.;70 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    5.8270 pulg.;148 mm
  • Ancho exterior
    2.3620 pulg.;60 mm
  • Peso
    26.400 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039687432
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    3687.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039687432

Descripción general

Descripción del fabricante
BR80HT-S80A-80 EMBRAGUE DE LA LEVA