Motion
4535 X 3.0000 pulg.

TB WOODS
4535 X 3.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 3 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de acero
Artículo MI #07162547
No. Fabricante 4535 X 3.0000 in
Precio768.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
4535 X 3.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 3 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de acero
Artículo MI #07162547
No. Fabricante 4535 X 3.0000 in
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
Precio768.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.13 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Grosor de la brida
    6.37 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672084550
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672084550
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL45353 CASQUILLO TL DE TL4535X3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"