Especificaciones
Detalles
- GradoGrano medio
- Número de granoP120
- RPM Máx.23000 rpm
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio controla la agresividad al tiempo que mantiene el corte en frío
- El duradero refuerzo de algodón de peso X garantiza un uso uniforme
- Sistema de unión de resina completo y avanzado que garantiza la adhesión del borde y una larga vida útil
- Especificación de arranque efectiva para la eliminación rápida, pulido o eliminación de marcas de máquinas herramienta y rotura de filos en todo tipo de metal
- 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero