Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSobre la cabeza
- Color de la copaCamuflaje
- Nrr. de calificación de reducción de ruido22 dB
- Línea de productosDeporte de impacto
Descripción general
- Mantiene a los usuarios protegidos del ruido peligroso y conectados a su entorno
- Utiliza micrófonos direccionales integrados que amplifican los comandos de rango y otros sonidos ambientales a un 82dB seguro, lo que proporciona una escucha más natural y mejora la comunicación
- Escucha activamente y comprime automáticamente la amplificación cuando el sonido de impacto ambiental alcanza 82dB y bloquea pasivamente el ruido a 22dB
- Amplifica el sonido de bajo nivel hasta 4 veces
- Protección contra ruidos dañinos
- Se pliega para un almacenamiento cómodo