Motion
SUCF205-16C0FG1

NTN
SUCF205-16C0FG1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167695
No. Fabricante SUCF205-16C0FG1
Precio433.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF205-16C0FG1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167695
No. Fabricante SUCF205-16C0FG1
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
Precio433.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904581
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359904581

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCF205-16C0FG1 4 , INOXIDABLE