Motion
SC0U21239

NTN
SC0U21239

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 67 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07186147
No. Fabricante SC0U21239
Precio66.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0U21239

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 67 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07186147
No. Fabricante SC0U21239
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
Precio66.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TAPA DE EXTREMO DE CUBIERTA ABIERTA DE ACERO INOXIDABLE SC0U21239
  • Código de armonización
    8483.90.3000
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El SC0U21239 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 170 mm con un diámetro exterior de 260 mm y un ancho de 67 mm, cónico 1:12 para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0U21239
  • Número de Upc del fabricante
    3413520800215
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520800215

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO DE CUBIERTA ABIERTA DE ACERO INOXIDABLE SC0U21239
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"